Φ290x100mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
材質ステンレス(18-8)
形状丸型
高さ(mm)100
直径(Φmm)290
仕様取手付
エスコ品番EA992C-55
質量(g)480
穴径(Φmm)【パンチング】1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)290×100
内容量1個
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07