曜日別特売

Φ130/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)

Φ130/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製) - エスコ
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-11寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×55線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50795264EA992CH-11
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする