エスコ
Φ170/0.35mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)
吊下げリング付き。
リング付きなので、吊下げて収納できます。
台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CJ-3
径(Φmm)
(リング)20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
170×80
線径(Φmm)
0.35
メッシュ
20
目開き
0.92mm
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50795605
EA992CJ-3
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください