エスコ
Φ250/0.42mm/12メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)
フロント受け無し。
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CL-75
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×105
線径(Φmm)
0.42
ハンドル長さ(mm)
135
メッシュ
12
目開き
1.7mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50795858
EA992CL-75
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください