エスコ
Φ250/0.20mm/40メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CM-15
長さ(mm)
(取手)600
質量(g)
375
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×92
線径(Φmm)
0.2
メッシュ
40
目開き
0.44mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50795876
EA992CM-15
オープン
¥
4,210
¥
4,631
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください