エスコ
5.0ton サービスジャッキ(手動式)
能力(t)
5
仕様
安全弁・足踏みペダル付
エスコ品番
EA993LG-5
幅(mm)
120
質量(kg)
85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×1415×200
ハンドル長さ(mm)
1045
最低高さH(mm)
150
最大揚高(mm)
560
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50798633
EA993LG-5
オープン
¥
128,200
¥
141,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください