612x907x864mm/150L+150L ダストカート
75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。
高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。
面ファスナーで取付けが簡単にできます。
300L用袋での使用も可能です。
色黒
材質フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)
エスコ品番EA995AA-216
幅(mm)(折り畳み時)114
寸法(mm)612×907×864(H)
質量(kg)10
種類ダストカート
容量(L)150
最大積載量(kg)99.8
キャスター径(Φmm)76(静音設計)
内容量1個