エスコ エスコの 作業服 エスコの クリーンルーム用ウェア エスコの クリーンウェア [M] クリーンルーム用フード付継ぎ服(白/サイドファスナー) [M] クリーンルーム用フード付継ぎ服(白/サイドファスナー) 注文コード 50803183 クラス100対応。サイドファスナー。 マスク、フード一体型。空気流通孔付。 色ホワイト サイズM エスコ品番EA996DC-1 材質ポリエステル 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA996DC-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50803183 EA996DC-1 オープン ¥13,200 ¥13,200 ¥14,520 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業服 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 軽作業用胴付長靴 MROCAT 税込¥8,248 ¥7,498 Nクール 腰スペーサー2 NSP 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ バッグ付きレインコート BE オカザキ 税込¥438 ¥398 バスケットへ バッグ付きレインコート CGY オカザキ 税込¥438 ¥398 バスケットへ Nクール ひんやりベスト (高機能タイプ) NSP 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ Nクールウェア ケーブル NSP 税込¥989 ¥899 バスケットへ ヘアキャップ 川西工業 税込¥659 ¥599 バスケットへ バッグ付きレインポンチョ WH オカザキ 税込¥438 ¥398 バスケットへ SWAN クッキングキャップ 無地 cotta 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ Nクールウェア スターターキット NSP 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ バッグ付きレインコート WH オカザキ 税込¥438 ¥398 バスケットへ 不織布キャップ ギャザー 100枚入り ヤマショウ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 帯電帽 川西工業 税込¥3,628 ¥3,298 ネオ・レインワールド トオケミ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ネオ・レインワールド トオケミ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ネオ・レインワールド トオケミ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 不織布使いきりヘアキャップ フリーサイズ ホワイト(100枚) cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ Nクールウェア ケーブル NSP 税込¥989 ¥899 バスケットへ Nクールウェア ファン NSP 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ バッグ付きレインポンチョ BE オカザキ 税込¥438 ¥398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服クリーンルーム用ウェアクリーンウェアつなぎ クリーンウェア 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります つなぎ クリーンウェア 上着 クリーンウェア ズボン クリーンウェア エプロン クリーンウェア インナー クリーンウェア シェアする マイページ 最近見た商品