24.5cm プロスニーカー (白)

24.5cm プロスニーカー (白) エスコ

ドライビング用ヒール付、長距離の運転も疲れにくい。
アッパーとソール両方から空気を通しことで、さわやかさを持続(水が入ります)。
耐油底使用。

用途ドライバー専用安全靴 サイズ(cm)24.5 足幅4E 材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ エスコ品番EA998RX-245 形状ローカット 材質(ソール)EVA、ゴム 先芯 標準質量(g/片足)410(26cm) 材質(インソール)ナイロンメッシュ 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50817953 EA998RX-245
オープン
8,040
8,844 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする