エスコ
340x235mm かんじき
材質
スパイク部:エラストマー樹脂
エスコ品番
EA998ZB-1
寸法(mm)
340×235
材質(本体)
ポリエチレン
標準質量(g/片足)
650
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50821295
EA998ZB-1
オープン
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください