モノタロウ

研磨ディスク ジルコニア

研磨ディスク ジルコニア - モノタロウ研磨ディスク ジルコニア - モノタロウ研磨ディスク ジルコニア - モノタロウ研磨ディスク ジルコニア - モノタロウ研磨ディスク ジルコニア - モノタロウ研磨ディスク ジルコニア - モノタロウ研磨ディスク ジルコニア - モノタロウ研磨ディスク ジルコニア - モノタロウ
(101件のレビュー)

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。

用途
ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等穴径(Φmm)15砥材ジルコニア外径(Φmm)100適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※同一粒度内でペーパーの色目が濃い・薄いなど異なる場合がありますが、不良では御座いません。安心してお使い頂けます。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
※ご使用前にSDS内容をご確認下さい。
※ディスクの交換時期にご注意ください。研磨能力が低下したり、過度な発熱や異音が発生した場合は、ディスクが摩耗している可能性があります。そのまま使用を続けると、負荷が増加し破損や事故の原因となるため、速やかに新しいディスクに交換してください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※新品のディスクを使用する際は3分間以上、作業を再開する際には1分間以上の試運転を行ってください。
全10種類を絞り込む
粒度
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
粒度
羽根枚数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50002785Z#401枚4060
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50002803Z#601枚6072
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50002828Z#801枚8072
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50002846Z#1001枚10072
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50002864Z#1201枚12072
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50002882Z#40101箱(10枚)4060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50002907Z#60101箱(10枚)6072
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50002925Z#80101箱(10枚)8072
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50002943Z#100101箱(10枚)10072
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50002968Z#120101箱(10枚)12072
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:101
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50002882
2025-07-04
用途: 石材重研磨
吉岡石材工業

寿命は長くは無いが、ペーパーが切れて行くので切れる。GC砥石{グリーンカーボランダム}に匹敵。
有る意味ジルコニア=ジルコンもGCである。
#番程も、細かく有ると良いだろう。#30#60#80#120#240#350#500#1000#2000が有ると無敵です。あくまでも空砥ぎサンダー仕上げ。

2024-10-28
用途: バフ研磨の下処理
製造業

下地処理を#40 #120で
中仕上を#240
仕上げを#320とする際に使用しています。
凹凸を取るには丁度よい

1が参考にしています
対象商品 : 50002968
2024-08-09
用途: 溶接部の仕上

削りやすく長持ちしているのでコスパが良いですが消耗品ではあるので、継続的に購入しています。

対象商品 : 50002907
2024-07-11
用途: 金属のバリ取り、仕上げ時
有限会社南條製作所

以前、アルミナを使用していたが多少値段の高いジルコニアに変更しました。
アルミナより断然持ちが良い。他のメーカーのも試した中、コスパなどを考えると結局こちらに落ち着きます。

2が参考にしています
対象商品 : 50002907
2024-07-02
用途: 機械修理作業

他で見たときは予算的に5枚くらいしか購入できないかと思ったのですが、こちらでは安くて3セット購入しました。
使用してもなんら問題は無く次回も同じ物を購入します。

対象商品 : 50002785
2023-11-28
用途: ステンレスパイプの溶接加工
電気・ガス・熱供給・水道業

初めて使用しましたが、溶接個所ビートが早く綺麗に研磨出来ました。とても良い研磨ディスクです。

対象商品 : 50002846
2023-09-13
用途: 消耗品
加藤厨房設備建設業・工事業

金属の切断面や加工仕上げに使用します。消耗品なので安いと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 50002785
2023-10-26
用途: ステンレスの研磨

価格が安いので色んな番手を使い分けていますが、どれもきれいに削れて使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
1が参考にしています
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする