LEDH80182PL-LD LEDシーリングライト ON/OFFタイプ 東芝ライテック 50234458

LEDシーリングライト ON/OFFタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50234458 品番LEDH80182PL-LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

複数の器具を1つの壁スイッチでON/OFF。
壁スイッチで100%点灯消灯のシンプル設計。
プルスイッチレス機能(プルかべ機能含)付シーリングではできなかった1つの壁スイッチで複数台の設置が可能です。
ケア施設の食堂など広い空間におすすめです。

電球の種類LED 材質アクリル/乳白・クリーンエース 質量(kg)1.8 電球色 スイッチプルスイッチ:白玉、白紐(100%→70%→LED常夜灯→消灯) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)505×98 適合範囲〜6畳 光源LED(昼白色) 色温度(K)(電球色)3000、(昼白色)5000 使用の目安〜6畳 保証期間5年 エネルギー消費効率(Lm/W)85 光源寿命40000時間 光色昼光色+電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類ひもスイッチ
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする