電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)

電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) - 東芝ライテック電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) - 東芝ライテック電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) - 東芝ライテック電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) - 東芝ライテック電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) - 東芝ライテック電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) - 東芝ライテック電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) - 東芝ライテック電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) - 東芝ライテック
(6件のレビュー)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。

色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ光源色昼白色演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下内容量1台
注意
※器具周囲面から50mm以上離して取付。
※ランプは別売りになります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
光束(Lm)
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
適合ランプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50245518LEDB831231.1835鋼板/ホワイト83.5電源内蔵直管形LEDランプ(LDM20SS)専用蛍光ランプ器具20Wクラス、下面開放
8,200
4,898
5,388(税込)
26日以内出荷
返品不可
50245536LEDB831241.1540鋼板/ホワイト、プラスチック/乳白54電源内蔵直管形LEDランプ(LDM20SS)専用蛍光ランプ器具20Wクラス、下面カバー付
9,600
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
50245563LEDB831251.1835鋼板/ホワイト83.5電源内蔵直管形LEDランプ(LDM20SS)専用蛍光ランプ器具20Wクラス、下面開放
7,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
50245588LEDB831261.1540鋼板/ホワイト、プラスチック/乳白54電源内蔵直管形LEDランプ(LDM20SS)専用蛍光ランプ器具20Wクラス、下面カバー付
9,200
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
50245606LEDB831321.1625鋼板/ホワイト78.1電源内蔵直管形LEDランプ(LDM15SS)専用蛍光ランプ器具15Wクラス、下面開放
7,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
50245624LEDB831331405鋼板/ホワイト、プラスチック/乳白50.6電源内蔵直管形LEDランプ(LDM15SS)専用蛍光ランプ器具15Wクラス、下面カバー付
8,600
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
50245658LEDB831341625鋼板/ホワイト78.1電源内蔵直管形LEDランプ(LDM15SS)専用蛍光ランプ器具15Wクラス、下面開放
7,600
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
50245676LEDB831351405鋼板/ホワイト、プラスチック/乳白50.6電源内蔵直管形LEDランプ(LDM15SS)専用蛍光ランプ器具15Wクラス、下面カバー付
8,400
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50245606
2025-09-24
用途: 貸しアパートのキッチン灯
有限会社パルコムルームダスティング不動産業

電灯がLED一体型だと電灯が付かなくなった時大家さん負担で交換するのが面倒なので、電球別売りのものを探していたので買えて良かったです。でも専用の蛍光灯は値段も高めでどこでも買えるものではないのがちょっと面倒だと思います。

2021-12-07
用途: 手洗いの照明
日本推進建設株式会社

ランプついているものと思っていました。別ならもっとわかりやすく表記してください。ランプを注文しようとしたら納期来年6月、最悪です。

11が参考にしています
2021-12-24
用途: キノコ工場
農・林・水産業

別売りランプがどこにも売っていない
最悪の商品を買ってしまいました
商品レビューを見てから判断すればよかったです

5が参考にしています
対象商品 : 50245536
2018-03-11
用途: 台所に使用
農・林・水産業

LEDランプが付属されていなく、LEDランプの購入方法すら明記されていない。付属品の購入付帯項目も必要である。
最悪の商品である。

21が参考にしています
2017-11-01
用途: 現場事務作業

商品表記がおかしい。光源別売りなのに何故「色温度」を掲載しているのか?
セットで販売していると勘違いする。
画像には別売りの掲載があるが購入混乱品でしかない。
モノタロウは表記が少しいい加減でわ?画像も全く違う物が多いのにこれに関しては参考ではなく、現物なら怠慢すぎる。都合が悪い時は参考画像では詐欺まがいでしかない。

27が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
こちらの商品情報、画像はメーカーが提供しているデータになります。
ご意見は担当部署、メーカーに申し伝え、
今後の表記について検討させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 50245624
2017-03-12
用途: 流し元灯
不動産業

ランプが別売りで 端子形状が違うため 専用ランプが必要 量販店にもランプはおいてなく取り寄せとなった。普及品のランプなら別売りでもよいと思われるが、専用ランプ別売は良心に欠ける販売方法である。

34が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする