曜日別特売

LED電球(指定ランプ) ポーチ灯

LED電球(指定ランプ) ポーチ灯 - 東芝ライテックLED電球(指定ランプ) ポーチ灯 - 東芝ライテックLED電球(指定ランプ) ポーチ灯 - 東芝ライテックLED電球(指定ランプ) ポーチ灯 - 東芝ライテックLED電球(指定ランプ) ポーチ灯 - 東芝ライテックLED電球(指定ランプ) ポーチ灯 - 東芝ライテックLED電球(指定ランプ) ポーチ灯 - 東芝ライテック

必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。

光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80内容量1台
全10種類を絞り込む
材質
質量(kg)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50248354LEDB88925(K)-アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白1.9270037.1
34,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50248372LEDB88925(S)-アルミダイカスト/シルバー、ガラス/乳白1.9270037.1
34,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50248397LEDB88926(K)-アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白2.1270032
37,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50248415LEDB88926(S)-アルミダイカスト/シルバー、ガラス/乳白2.1270032
37,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50248433LEDB88929-アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白1.5270075.5
20,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
50248467LEDB88929(W)-アルミダイカスト/ホワイト、ガラス/乳白1.5270075.5
20,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
50248528LEDB88940(K)-アルミダイカスト/ブラック、板ガラス/フロスト1.5270057.6
33,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50248485LEDB88900(C)電球色アルミダイカスト/ダークブラウン・一部打出し風仕上、ガラス/フロスト・シボ模様入り1.7(電球色)280049.3
20,200
取扱い終了
50248503LEDB88900(W)電球色アルミダイカスト/ホワイト・一部打出し風仕上、ガラス/フロスト・シボ模様入り1.7(電球色)280049.3
20,200
取扱い終了
50248546LEDB88940(W)-アルミダイカスト/ホワイト、板ガラス/フロスト1.5270057.6
23,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする