LED電球(指定ランプ) アクセントライト

LED電球(指定ランプ) アクセントライト - 東芝ライテックLED電球(指定ランプ) アクセントライト - 東芝ライテックLED電球(指定ランプ) アクセントライト - 東芝ライテック

シンプルな形状のアクセントライトです。
ランプ別売でお好みの明るさをお選びいただけます。
必ず指定のランプを組み合わせてご使用下さい。

仕様SL端子台付、化粧ねじ、防雨、壁面専用、調光不可幅(mm)115質量(kg)1.1高さ(mm)160奥行(mm)127色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.9光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50248564LEDB88942(K)アルミダイカスト/ブラック、下面カバー/アクリル・透明・フロスト
26,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50248582LEDB88942(S)アルミダイカスト/ウォームシルバー、アクリル/透明・フロスト
26,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50248607LEDB88942(W)アルミダイカスト/ピュアホワイト、アクリル/透明・フロスト
26,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする