LED非常用照明器具 丸形ブラケット
定格電圧(V)100
仕様ニッケル水素蓄電池(3HR-CY-SN)、自己点検機能付、調光不可、水平天井・壁取付専用
材質本体:アルミダイカスト/ポリエステス粉体塗装・白、グローブ:ガラス/乳白フロスト、非常用光源部:ガラスレンズ
質量(kg)3.8
平均演色評価数(Ra)(非常用光源部)70、(常用光源部)83
保護等級IP23防湿
光源寿命(非常用光源部)1000時間、(常用光源部)40000時間
認定番号(国土交通大臣)LAE-0084、(誘導灯)3AE-1056
非常灯評定番号D-LALH-70
内容量1台