シリコーンオイル(化粧品添加用)

シリコーンオイル(化粧品添加用) - 信越化学工業シリコーンオイル(化粧品添加用) - 信越化学工業

シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。
そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。

用途アルコール可溶性。比重0.995(25℃)揮発分15%(105℃×3h)外観無色透明液体屈折率1.498(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)15(25℃)危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50449936KF-56A-11缶(1kg)
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50449963KF-56A-181缶(18kg)
オープン
199,800
219,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする