エスコ エスコの 塗装・養生・内装用品 エスコの 刷毛(ハケ) エスコの 水性塗料用刷毛 40mm 水性塗料用中毛刷毛 化繊(ナイロン) 白色 40mm 水性塗料用中毛刷毛 注文コード 50480702 エスコ品番EA109LB-37 全長(mm)220 種類刷毛 サイズ(号)15 毛丈(mm)40 材質(毛)化学繊維(ナイロン毛) 主な用途水性用 毛色白色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)40 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA109LB-37 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50480702 EA109LB-37 オープン ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コテバケスペア オスモカラー 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ゴム付ナラシノリ付50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥549 ¥499 バスケットへ プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 プライタ 税込¥10,668~ ¥9,698~ オスモブラシ オスモカラー 税込¥988~ ¥898~ プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み4mm 目付600g/m2 プライタ 税込¥10,778~ ¥9,798~ オスモ筋違い刷毛 オスモカラー 税込¥2,198~ ¥1,998~ J-トウメイクロス50 萩原工業 税込¥10,998 ¥9,998 (1) 防炎糸入りビニールカーテン0.3mm厚(上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート) 税込¥7,918~ ¥7,198~ 高級トタン用刷毛 ステップ 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ #2500 ブラックシート 萩原工業 税込¥1,098~ ¥998~ (8) ガスケットスクレーパー (プルタイプ) ラングツールズ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ SWITCH刷毛用交換ヘッド マルチバリューハード 大塚刷毛製造 税込¥626 ¥569 バスケットへ 天晴 胴巻 筋違 白 大塚刷毛製造 税込¥626~ ¥569~ ガスケットスクレーパー (オフセット) ラングツールズ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ オスモコテバケ オスモカラー 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ハンドサンダー FESTOOL 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ ナイロン安全ネット 八ツ矢工業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み4mm 目付700g/m2 プライタ 税込¥10,778~ ¥9,798~ オスモベーシック刷毛 オスモカラー 税込¥1,428~ ¥1,298~ プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 プライタ 税込¥10,778~ ¥9,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品刷毛(ハケ)水性塗料用刷毛 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります 万能用刷毛(多用途刷毛) 油性塗料用刷毛 水性塗料用刷毛 合成樹脂塗料用刷毛 鉄骨・橋梁用刷毛 ラック/ニス用刷毛 目地/サッシュ刷毛 ダメ込み・隅切り用刷毛 コテバケ・ベンダー 掃除用刷毛 のり用刷毛 左官刷毛・左官ブラシ ホビー・工作用刷毛 トタン・瓦用刷毛 その他特殊用途 刷毛用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品