175mm(12mm) 交換用ローラー(2本)

175mm(12mm) 交換用ローラー(2本) エスコ

エスコ品番EA109ND-88 軸径(Φmm)6 種類ローラー 毛丈(mm)12 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)18 ローラーサイズ(mm)175 主な用途塗装用 ローラー径(Φmm)38 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50489048 EA109ND-88
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50489048 EA109ND-88 55266035 EA109ND-93 EA109ND-93 交換用ローラー(2本) エスコ 55266035 交換用ローラー(2本) エスコ 1セット(2本) 800 税込880 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする