95x305mm(19mm) ローラー刷毛セット

95x305mm(19mm) ローラー刷毛セット - エスコ
エスコ品番EA109NX-11種類ローラーセット毛丈(mm)9.5材質(ローラー部)アクリルローラーサイズ(mm)114ハンドル寸法(mm)114(W)×305(L)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50491638EA109NX-11
2,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする