※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
95x305mm(19mm) ローラー刷毛セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
50491638
品番
EA109NX-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,020
エスコ品番
EA109NX-11
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
9.5
材質(ローラー部)
アクリル
ローラーサイズ(mm)
114
ハンドル寸法(mm)
114(W)×305(L)