0.73L 超音波洗浄器
普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れも超音波の力でスッキリきれいに落とします。
洗浄したものを取り出しやすい「洗浄かご」付。
発振周波数42kHz
消費電力(W)26
付属品洗浄かご、アクセサリーホルダー
エスコ品番EA115HS-1
材質本体・かご・ホルダー:ABS樹脂、ふた窓:アクリル樹脂
測定範囲ICタイマー約3分(オートオフ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
本体質量(g)935
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×155×145
槽外寸法(mm)725ml(MaxLine600mL)
内容量1個
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07