エスコ
15/20mmx40m 散水ホースリール
巻き取りやすいホースガイド付。
耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。
一次側ワンタッチ接続ニップル付。
重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付。
ホース長さ(m)
41
エスコ品番
EA124HC-40A
材質
スチール製(紛体塗装)
カバー
なし
質量(kg)
13.3
最高使用圧力(MPa)
0.4
キャスター
なし
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×20
パターン
2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります)
巻取形式
手動
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50523865
EA124HC-40A
オープン
¥
33,000
¥
36,300
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください