130x430mm ホース用ガイド&ホルダー

130x430mm ホース用ガイド&ホルダー エスコ
(2件のレビュー)

ホースの引き回しに便利なガイドローラー。

エスコ品番EA124HM-13 材質アルミ二ウム カバーなし 寸法(mm)130×430(H) 質量(kg)0.3 キャスターなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50524014 EA124HM-13
オープン
1,998
アウトレット
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50524014
2021-06-16
用途:
作物への水やり
株式会社野菜とペットの伊藤 様 (農・林・水産業)

土が少し硬いと、刺さらない。土が柔らかいと、倒れてしまう。まったく役に立たない。

対象商品:
50524014
2020-09-26
用途:
農薬散布時に使用する。
農・林・水産業

機能はシンプルで軽く、使用においては非常にスムーズであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする