11/ 16mm x 8m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
色赤
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリウレタン
エスコ品番EA125CZ-58
質量(g)約2053
長さ(m)1.4
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)8
取付ねじサイズR(PT)1/2”
特性耐キンク性
内容量1個
ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24