9.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)
用途エアー用
材質鉄(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA140EN-8
型20型
質量(g)98
使用圧力1.47
タケノコ径(Φmm)9
内容量1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05