G 1/4" Y型コネクター(真鍮製)
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-12
質量(g)約36
六角対辺(mm)17
ねじ有効長(mm)11
内容量1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05