R 3/8" T型コネクター(真鍮製)
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-3
質量(g)約56
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)50.5
寸法h(mm)25.3
ねじ有効長(mm)12
内容量1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05