エスコ
Rc 1/4" ミニエアーフィルター
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA153AB-2
質量(g)
240
取付方式
ブラケット付
全高(mm)
115
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
材質(ボウル)
プラスチック
面間寸法(mm)
40
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ろ過度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50566513
EA153AB-2
1/4
Rc
5
オープン
¥
1,700
¥1,870
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください