エスコ
Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター
(1件のレビュー)
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
ろ過度(μm)
5
管接続口径
1/4
エスコ品番
EA153AF-12
質量(g)
410
取付方式
ブラケットなし
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力(MPa)
0.05~0.85
全高(mm)
250
最高使用圧力(MPa)
0.95
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
材質(ボウル)
プラスチック
面間寸法(mm)
65
エア流量(L/min)
1000
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50567572
EA153AF-12
オープン
¥
6,680
¥7,348
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください