エスコ
Rc 1/4" エアーフィルター
エスコ品番
EA153CB-12
質量(g)
500
取付方式
ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力(MPa)
0.05~1
全高(mm)
170
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
面間寸法(mm)
70
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ろ過度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569295
EA153CB-12
1/4
Rc
5
オープン
¥
4,660
¥5,126
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください