エスコ エスコの コンプレッサー・空圧機器・ホース エスコの スイッチ/センサ/コントローラ エスコの 機械式圧力スイッチ R 3/8"/ 0.5-2.0MPa 圧力スイッチ R 3/8"/ 0.5-2.0MPa 圧力スイッチ 注文コード 50570354 仕様マイクロスイッチ エスコ品番EA153CG-33 使用圧力(MPa)0~2 取付ねじR(PT)3/8” 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.5~2 周囲温度(℃)5~60 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA153CG-33 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50570354 EA153CG-33 オープン ¥7,730 ¥7,730 ¥8,503 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 税込¥1,208~ ¥1,098~ 真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ) 税込¥659~ ¥599~ 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 税込¥615~ ¥559~ 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 税込¥659~ ¥599~ 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 税込¥1,099~ ¥999~ 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 税込¥1,428~ ¥1,298~ 真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ) 税込¥956~ ¥869~ PSEセンサセットアップツール PSE-ST Series SMC 税込¥11,058~ ¥10,053~ 小型流量センサ ラピフロー CKD 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ) 税込¥615~ ¥559~ バラ線用コネクタ SMC 税込¥2,455 ¥2,232 バスケットへ 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 税込¥1,022~ ¥929~ 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 税込¥769~ ¥699~ ベビコン用圧力スイッチ 日立産機システム 税込¥8,679 ¥7,890 バスケットへ 流量センサフローモニタ (PFM725~) SMC 税込¥14,179~ ¥12,890~ 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 税込¥824~ ¥749~ 真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ) 税込¥659~ ¥599~ 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 税込¥2,088~ ¥1,898~ 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 税込¥1,538~ ¥1,398~ M12-4pinソケットコネクタ SMC 税込¥4,792 ¥4,356 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホーススイッチ/センサ/コントローラ機械式圧力スイッチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります 電子式圧力スイッチ/圧力センサ 機械式圧力スイッチ 電子式フロースイッチ/センサ 機械式フロースイッチ/センサ コントローラ シェアする マイページ 最近見た商品