Rc 3/8"x343mm エアー式ジェットクーラー
圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。
エスコ品番EA153CZ-3
使用圧力(MPa)0.2~0.7
温度(℃)【温度降下】-40
空気消費量(L/min)645(入力圧力0.4MPa時)
取付ねじR(PT)3/8”
内容量1個
空圧補器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02