曜日別特売

1600℃ プロパンバーナー

1600℃ プロパンバーナー - エスコ

プロパンボンベに直接繋げられます。

用途塗装はがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に火炎形状ソフトな棒状炎(火炎長:約350mm)火炎温度(℃)約1400エスコ品番EA330FA-1全長(mm)360(ホース除く)質量(g)1240ホース長さ(m)3おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ材質(クリップ)硬質樹脂グリップ発熱量(kW[kcal/h])約14(12000)火口径(Φmm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50617972EA330FA-1
オープン
22,900
25,190(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする