エスコ
970x1970mm 溶接作業フィルム(緑色)
紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。
透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。
フィルムはハトメ加工済み。
色
【フィルム】ダークグリーン
エスコ品番
EA334BE-1G
寸法(mm)
970×1970
質量(g)
799
ハトメピッチ(mm)
400
全光線透過率(%)
1
ハトメ内径(Φmm)
【両面真鍮】12
内容量
1個
注意
※難燃性フィルムのみです。
※フェンスはEA334BEをご使用下さい。
※単体ではお使い頂けません。
※大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンをお使いください。
※作業をよく確認したいときはイエロー(EA334BE-1Y)をお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50618182
EA334BE-1G
オープン
¥
8,760
¥
9,636
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください