エスコ
1970x1970mm 溶接作業フィルム(黄色)
紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。
透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。
フィルムはハトメ加工済み。
色
【フィルム】イエロー
エスコ品番
EA334BF-1Y
寸法(mm)
970×1970
質量(g)
1648
ハトメピッチ(mm)
400
全光線透過率(%)
74
ハトメ内径(Φmm)
【両面真鍮】12
内容量
1個
注意
※難燃性フィルムのみです。
※フェンスはEA334BFをご使用下さい。
※フィルム単体ではご使用いただけません。
※大量のアーク光が発生する場ではダークグリーン(EA334BF-1G)をお使いください。
※作業をよく確認したいときはイエローをお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50618347
EA334BF-1Y
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください