エスコ
2050mmx10m 溶接作業フィルム(黄色)
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
色
イエロー
エスコ品番
EA334BG-110
厚さ(mm)
0.35
質量(kg)
9
寸法(m)
2.05×10
全光線透過率(%)
74
使用フィルム
難燃性フィルム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50618557
EA334BG-110
オープン
¥
40,800
¥
44,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください