エスコ
1000x1000x0.3mm シートガスケット5枚入(中面圧用)
スタンダードな中面圧用。油類に対して優れた耐性があります。
長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。
接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。
エスコ品番
EA351BS-3
材質
液状ガスケット含浸特殊紙
厚さ(mm)
0.3±0.03
使用温度範囲(℃)
-40~150
圧力(kg/cm
2
)
(締付面圧)80~160
寸法(m)
1×1
適合流体
油、温水・酸・アルカリ、ガソリン、溶剤
内容量
1セット(5枚)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50632173
EA351BS-3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください