エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの パッキン類 エスコの うず巻き形ガスケット 40A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) 40A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) 注文コード 50634474 呼び径(A)40 エスコ品番EA351CP-40 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA351CP-40 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50634474 EA351CP-40 オープン ¥925 ¥925 ¥1,018 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メタルガスケット オンダ製作所 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 高性能一般用ノンアスジョイントシート 日本バルカー 税込¥25,278~ ¥22,980~ グランドパッキン PILLAR(旧:日本ピラー工業) 税込¥7,588~ ¥6,898~ くい込み式鋼管継手 エルボユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥989~ ¥899~ くい込み式鋼管継手 フレヤードユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥736~ ¥669~ くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(G) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥868~ ¥789~ くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥549~ ¥499~ くい込み式鋼管継手 ハーフユニオン(R) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥505~ ¥459~ くい込み式鋼管継手 チーズユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ くい込み式鋼管継手 ロングコネクター 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥1,208~ ¥1,098~ くい込み式鋼管継手 両口圧力計 チーズユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥1,868~ ¥1,698~ くい込み式鋼管継手 締付型 フレヤードユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥1,318~ ¥1,198~ くい込み式鋼管継手 スリーブ 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥164~ ¥149~ くい込み式鋼管継手 ハーフユニオン(G) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥593~ ¥539~ くい込み式鋼管継手 溶接形コネクター 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥582~ ¥529~ くい込み式鋼管継手 ナット 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥263~ ¥239~ くい込み式鋼管継手 L型 フレヤードユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥1,318~ ¥1,198~ くい込み式鋼管継手 両口チーズユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥1,538~ ¥1,398~ キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 税込¥20,878~ ¥18,980~ ロータンクフレキホース かんたん取付キット INAX(LIXIL) 税込¥1,428~ ¥1,298~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材パッキン類うず巻き形ガスケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります フランジ用全面パッキン フランジ用中パッキン ユニオンパッキン うず巻き形ガスケット シートパッキン グランドパッキン シール補助材料 その他パッキン シェアする マイページ 最近見た商品