[M] 手袋(耐溶剤・ポリウレタン製/5双)
蒸れにくい透湿性の為、汗によるべたつきが軽減されます。耐磨耗性に優れています。
手袋に水滴が付着したとき、ボツボツ状になりますが、樹脂が水分を吸収しただけで、時間の経過とともに元に戻ります。
サイズM
全長(cm)30
材質ポリウレタン
エスコ品番EA354BG-6
厚さ(mm)0.1
入数(双)5
機能透湿性
内容量1袋(5双)
手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07