エスコ
[L] 手袋(耐切創・滑り止め付/ダイニーマ)
耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。
水に強く繰り返し洗濯できます。
手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。
エスコ品番
EA354EE-12
機能
耐切創
色(手首部)
レッド
耐切創性
3/C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50659062
EA354EE-12
L
22.8
基材:高強力ポリエチレン(ダイニーマ)80%・綿20%、樹脂部:ポリウレタン
13
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください