エスコ
L/220mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)
高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。
ガラス片やカッター等から指を守ります。
作業性を損なうことなく、指先を保護します。
着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
仕様
左右兼用
エスコ品番
EA354EH-2
機能
耐切創性、低発塵
耐切創性
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50659184
EA354EH-2
L
22
基材:高強力ポリエチレン(ダイニーマ)73%、ナイロン27%、指先部分:ポリエステル(PUコーティング)
オープン
¥
2,990
¥
2,398
アウトレット
¥
2,638
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください