曜日別特売

[S] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

[S] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) - エスコ[S] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) - エスコ[S] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) - エスコ[S] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) - エスコ

5本指ステンレス手袋。左右兼用。
ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。
伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。
フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。

エスコ品番EA354SE-2A質量(g)182機能耐切創使用チェーン外径4mmリングのチェーン内容量1個
注意
※手首のベルトカラーがサイズにより異なります。
※インナー手袋は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50665064EA354SE-2AS22チェーン部:ステンレス、手首部:ナイロン
オープン
15,600
17,160(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする