曜日別特売

300mm 腕カバー

300mm 腕カバー - エスコ
(1件のレビュー)

厚手タイプ。マジックテープ止め。
手首に巻き付けて、板金・解体等作業時の怪我から手首を守ります。
手袋との併用をお勧めします。芯入り、ミシンステッチで補強。

サイズL材質綿帆布エスコ品番EA355BH-1寸法(mm)(上辺×下辺)220×300全長(mm)150質量(g)95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50667873EA355BH-1
オープン
1,640
1,804(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50667873
2023-10-29
用途: 仕事してる時に

腕のカバーとして使用して見ましたたが自分には幅が狭くすぐ
取れてしまいます。サイズを、間違えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする