エスコ
450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)
ロープを首に掛け使用します。
耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
サイズ
フリー
特性
耐切創、耐熱
材質
ケブラー(スーパーアラミド繊維)
エスコ品番
EA355K-12
全長(mm)
450
質量(g)
140
ロープ仕様(mm)
Φ7×600
耐熱温度(℃)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668187
EA355K-12
オープン
¥
5,220
¥
5,742
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください