450mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)

450mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー) エスコ 450mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー) エスコ
(2件のレビュー)

ストレートタイプ、2層ニット。
食品取扱可能。洗濯可能。
入数は1枚入りです。

用途ガラス・金属・食品加工に 特性耐切創 エスコ品番EA355KB-18A 全長(mm)450 質量(g)29 混率(%)ケブラー100 内容量1個
関連資料: 仕様(0.06MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50668573 EA355KB-18A
オープン
975
1,073 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50668573
2024-05-06
用途:
鉄板を運ぶ時

もっと厚手の物もあるが、値段も高くて厚い分動きにくい。
これは値段手頃で使いやすい

対象商品:
50668573
2021-10-17
用途:
土工作業時
製造業

使用していると、ちょっとずれてくるのと、もう少し生地が密になっているものが虫にさされにくいのと安全面でも良いと感じたので、こちらは再度購入することは無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする