曜日別特売

457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)

457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用) - エスコ457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用) - エスコ
(4件のレビュー)

上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。

材質アメリカ仕様の難燃性コットン特性難燃エスコ品番EA355KE-2全長(mm)537質量(g)145職業別シーン溶接工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50669063EA355KE-2
オープン
2,550
2,805(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50669063
2023-07-26
用途: 車のメンテナンス
ソフトパワー株式会社サービス業

夏場の溶接作業に欠かせません、黒色が多い中、カラフルで作業が楽しくなります、先端のジャージ部もしっかり縫製されておりゴムの強さも最適です。

2023-02-05
用途: 溶接

難燃性素材と書いていたので買ったんですが、やはり布製品なので穴は開きます。アーク溶接には不向きかな。TIG溶接なら長持ちするかもです。

1が参考にしています
対象商品 : 50669063
2018-08-11
用途: 90歳 腕の皮膚の内出血を治療するため
農・林・水産業

2~3日で減少しはじめ、回復してきた。
感謝しています。

2017-10-13
用途: 溶接作業
M.D.Camp Factory製造業

自分は普通の体形体格ですが、この製品のギャザー部分のゴムがキツすぎ、腕が痛くなります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
1が参考にしています
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする