M10 シールワッシャー (10個)

M10 シールワッシャー (10個) - エスコM10 シールワッシャー (10個) - エスコ
(4件のレビュー)
外径(Φmm)16材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-10厚さ(mm)1.5ボルトM10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50680832EA423MW-10
オープン
530
583(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50680832
2024-06-20
用途: 教育研究の実験装置製作に使用しています。
教育・研究機関

組み立て時にボルトサイズとマッチングが良く使いやすいです。

対象商品 : 50680832
2021-11-13
用途: バイクのドレンボルト用

従来はアルミ製のクラッシュワッシャーを使用していましたが、このワッシャーを使い始めてからは低いトルクでもオイル漏れしませんし、ボルトが緩むということもありません。 
強トルクからの雌ネジ保護、嫌なオイル滲みの解消等に重宝しています。

対象商品 : 50680832
2021-11-20
用途: キャブレター配管
Love'sBug自動車・二輪車・自転車関連業

安価な割に製品のバラつきも見られず使用感もすこぶる良好です
10個入りですが同サイズが必要になればりぴーとさせていただきます!

対象商品 : 50680832
2018-11-08
用途: ブレンボキャリパーのバンジョーボルトのオイル漏れ対策

スバル車のブレンボ製 アルミキャリパーは意外ともろく基準値のトルクでバンジョーボルトを締めても オイル漏れが止まらず面研したり銅パッキンにしたりと・・・色々な対策をしましたが何をやっても漏れが止まらず。
こんなのが合ったらなーとモノタロウを検索したところ理想的な部品に出会い
早速購入 バンジョーボルトのオイルシールに使ったところ嘘のように漏れが止まりました。
現在 1000km程 走行しましたが オイル漏れは一切ありません。
何回も組み治していたのが不思議に思えるくらいです。あー止まった感激です。
ブレンボのオイル漏れで苦しんでいる方が居られたら一度試してください。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする