エスコ
M18 シールワッシャー (10個)
外径(Φmm)
26
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MW-18
厚さ(mm)
1.5
ボルト
M18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50680927
EA423MW-18
オープン
¥
905
¥
996
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください