エスコ
3/4" シールワッシャー(10個)
外径(Φmm)
34.93
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MX-6
厚さ(mm)
2.5
サイズ
(BSP)3/4”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50681182
EA423MX-6
オープン
¥
905
¥
996
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください